Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 220 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 220 m Schwarz
Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 220 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7891137
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-130645-10-0
EAN/GTIN:
     5711045693205
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Etiketten und Farbbänder von Intermec unterstützen eine breite Palette an Barcodedruck-Anwendungen, und das auch in rauen Umgebungsbedingungen. Eine Vielzahl der Produkte sind sofort ab Lager verfügbar. Aber auch speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Etiketten sind in kürzester Zeit lieferbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
220 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, honeywell thermotransferband, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,79008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.