Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79040322
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U27P2
EAN/GTIN:
     4038986187343
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Strahlende Bilder und Spitzenleistung mit einem 27" UHD 4K-Display
Der U27P2 steckt voller Merkmale, die dem modernen Profi helfen, seine Produktivität voll auszuleben. Der 27” große IPS/3FL-Bildschirm bietet UHD 4K-Auflösung und 350 cd/m2 Helligkeit in einem schlanken, eleganten und an 3 Seiten randlosen Design. Neben den breiten Betrachtungswinkeln von 178°/178° und einem USB 3.2-Anschluss ist die Möglichkeit zum Neigen und Schwenken sowie zum Anpassen der Höhe gegeben, so dass immer die ideale Position gefunden werden kann. Außerdem ist der Monitor mit HDMI und DP kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
40 - 60 Hz
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatibilität
VESA-P2
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 180 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.73 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 140 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
Abtastraten
HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
sRGB Abdeckung (klassisch)
109 %
NTSC Abdeckung (typisch)
77 %
Adobe RGB-Abdeckung
81 %
Farbraumstandard
sRGB
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
405275
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
9300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
544.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Breite (ohne Standfuß)
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.