Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4814-020S DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4814-020S DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Alcasa 4814-020S DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79133479
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4814-020S
EAN/GTIN:
     4014619459193
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten und Verriegelungsschutz (Arretierung).

DisplayPort 1.4 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz
Dieses hochwertig verarbeitete DisplayPort-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 25,92 Gbit/s (via HDBR3) Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC) und erfüllt somit alle Anforderungen des DisplayPort 1.4 Standards. Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die neuen Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.

Display Stream Compression (DSC) 1.2 und Forward Error Correction (FEC)
Bei der DSC-Technologie handelt es sich um ein visuell verlustfreies Kompressionsverfahren, welches bei Auflösungen über 5120x2880 bei 60Hz zum Einsatz kommt und die gestreamten Videodaten im Verhältnis 3:1 komprimiert. Somit ist DisplayPort 1.4 in der Lage 8K / UHD-2 bei 60 Hz mit 10 Bit HDR (High Dynamic Range / Hochkontrastbild) bzw. 12 Bit wiederzugeben. Die FEC stellt eine fehlerfreie Übertragung der komprimierten DSC-Daten sicher.

Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung
Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @120Hz - 4:2:2 Color, 12 Bit, HDR on
- 3840*2160 @120Hz - 4:4:4 Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @120Hz - RGB Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color, 12 Bit, HDR on
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
25.9 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.