Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy 1215152 Füllfederhalter Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy 1215152 Füllfederhalter Silber 1 Stück(e)
Lamy 1215152 Füllfederhalter Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79138408
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1215152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Für den vollen Durchblick.
Der Name ist Programm: Den beliebten Jugendfüller gibt es in einer Klarsicht-Variante, die sein "Innenleben" voll erkennen lässt.

ABS-Kunststoff, klar / Stahlfeder, poliert / Mit Großraum-Tintenpatrone T 10 blau / vorbereitet für Konverter Z 28
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Clip
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lamy
1602077
ab € 1,05*
Zubehör
Lamy
1602076
ab € 0,84*
Zubehör
Lamy
1602075
ab € 1,10*
Zubehör
Lamy
1202741
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.