Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888747 Schraube/Bolzen 16 mm M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888747 Schraube/Bolzen 16 mm M4
Toolcraft 888747 Schraube/Bolzen 16 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79152053
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M4
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1519*
€ 0,1808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1351*
€ 0,1608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.