Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 93875 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 93875 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
HELUKABEL 93875 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
HELUKABEL 93875 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79155424
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.