Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24985 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24985 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
MENNEKES 24985 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79195964
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125a 6h
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
310 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grün, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.