Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WDUL 4/1K Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WDUL 4/1K Beige
Weidmüller WDUL 4/1K Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79228038
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1027500000
EAN/GTIN:
     4008190041007
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1050080000
ab € 0,3047*
Zubehör
Weidmüller
1050070000
ab € 0,3182*
Zubehör
Weidmüller
1050020000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050010000
ab € 0,3016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.