Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1405 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1405 Anschlussblock Grau
Wago 750-1405 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79292794
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Stromstärke
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
100 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 323,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.