Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WSI 6 SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller WSI 6 SW Schwarz
Weidmüller WSI 6 SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45100135
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1011010000
EAN/GTIN:
     4008190297855
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
weidmüller wsi reihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.9 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 3,90*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2651*
€ 3,9051*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2959*
€ 3,9459*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,3529*
€ 4,0129*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3926*
€ 4,0626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
0545400000
ab € 6,90196*
Zubehör
Weidmüller
0545300000
ab € 6,7555*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05173*
Zubehör
Weidmüller
1650210000
ab € 4,4444*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,4771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.