Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 401943 Aufbewahrungsbox Quadratisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 401943 Aufbewahrungsbox Quadratisch Schwarz
Cimco 401943 Aufbewahrungsbox Quadratisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79298173
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     401943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
376 mm
Gewicht
1810 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104111
ab € 30,23*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,77*
Zubehör
Raaco
136204
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.