Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW Schwarz
Weidmüller WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79300988
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1163010000
EAN/GTIN:
     4032248992041
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1142970000
ab € 0,4582*
Zubehör
Weidmüller
1142980000
ab € 2,651*
Zubehör
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1527890000
ab € 3,61089*
Zubehör
Weidmüller
1527620000
ab € 0,8345*
Zubehör
Weidmüller
1527790000
ab € 0,85541*
Zubehör
Weidmüller
2108710000
ab € 0,85541*
Zubehör
Weidmüller
1527630000
ab € 1,05758*
Zubehör
Weidmüller
1527820000
ab € 1,11155*
Zubehör
Weidmüller
2108720000
ab € 1,11155*
Zubehör
Weidmüller
2108870000
ab € 1,6064*
Zubehör
Weidmüller
1527870000
ab € 1,8397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.