Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WMF 2.5 FU 30-70V SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79301039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1162940000
EAN/GTIN:
     4032248992102
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
88 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.