Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WMF 2.5 FU SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller WMF 2.5 FU SW Schwarz
Weidmüller WMF 2.5 FU SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0557812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1162920000
EAN/GTIN:
     4032248992126
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
88 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,7564*
€ 4,4164*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7958*
€ 4,4658*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9106*
€ 4,5906*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0569*
€ 4,7669*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,1273*
€ 4,8473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4164*
€ 5,25552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7564*
€ 4,47012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.