Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WMF 2.5 DI PE STB Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WMF 2.5 DI PE STB Beige
Weidmüller WMF 2.5 DI PE STB Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79301065
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1167340000
EAN/GTIN:
     4032248958306
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
88 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1878560000
ab € 3,79219*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1167640000
ab € 5,001*
Zubehör
Weidmüller
1167680000
ab € 4,991*
Zubehör
Weidmüller
7921560000
ab € 1,95856*
Zubehör
Weidmüller
7921570000
ab € 4,87247*
Zubehör
Weidmüller
7921600000
ab € 122,50175*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,85483*
Zubehör
Weidmüller
2108910000
ab € 1,8995*
Zubehör
Weidmüller
1527540000
ab € 0,24*
Zubehör
Weidmüller
2108470000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1527720000
ab € 3,5167*
Zubehör
Weidmüller
1527570000
ab € 0,42264*
Zubehör
Weidmüller
1527770000
ab € 0,4517*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.