Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZSI 2X6/4X2.5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZSI 2X6/4X2.5 Schwarz
Weidmüller ZSI 2X6/4X2.5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79301170
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1265990000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
weidmüller reihenklemme zsi
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wemid
Zertifizierung
v
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
93 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
1627850000
ab € 0,33783*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.