Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZDU 35 OR Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZDU 35 OR Orange
Weidmüller ZDU 35 OR Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79305197
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1830760000
EAN/GTIN:
     4032248615056
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller zdu
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Material
Wemid
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
12 - 2
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
100.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1805480000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1905950000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1906010000
ab € 10,48236*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1739700000
ab € 0,732*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.