| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79342533 Herst.-Nr.: 02250 EAN/GTIN: 4014421022509 |
| |
|
| | |
| Bullet Journal, mit viel Platz zum Gestalten, Din A5, 96 Blatt, 90g dotted. Das analoge Gestalten mit Stift und Papier liegt wieder voll im Trend. Weitab der digitalen Welt wird wieder mit der Hand Kunstvolles gestaltet: Handlettering heißt der neue Trend und meint nichts anderes als die Kunst der schönen Buchstaben, die natürlich mit der Hand geschrieben oder vielmehr gezeichnet und gemalt werden. Durch individuelle Handschriften entstehen dabei einzigartige kleine Kunstwerke. Rund um das Thema Handlettering präsentiert ONLINE einzigartige Produkte, welche zum Gestalten anregen und jedes kreative Herz höher schlagen lassen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Blätteranzahl | 96 Blätter | | Abdeckungsart | Hardcover | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Karton, Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 1860 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |