Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 5 Stück(e) Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb Pinselspitze


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 5 Stück(e) Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb Pinselspitze
ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 5 Stück(e) Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb Pinselspitze
Artikel-Nr.:
     639-705270199
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     19078
EAN/GTIN:
     4014421190789
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Calli.Brush Double Tip Pen fürs kreative Schreiben, Set mit 5 Farben. Inhalt: Fluo Yellow, Fluo Pink, Light Blue, Fluo Green, Fluo Orange Damit wächst die Lust am kreativen Tun rund ums Schreiben, Handlettering oder vielen weiteren Möglichkeiten. Ideen kreieren und in die wunderbare Welt des Handgemachten eintauchen: diese Double Tip Pens machen es möglich! Die Kombination der dünnen Kalligrafie-Spitze mit der breiten Pinselspitze garantiert eine vielfältige und kreative Gestaltung, damit das von Hand Erschaffene eine besondere Wertschätzung erlebt. … hervorragende Qualität - Double-Tip mit Kalligrafie-Spitze und Pinsel - Kalligrafie-Spitze 2 mm für exakte Linienführung - Flexible Pinselspitze für kreatives Schreiben & Gestalten - Tinte auf Wasserbasis - Auswaschbar aus fast allen Textilien - Sicherheit durch ungiftige Pigmente … eignet sich besonders gut für - Handlettering und Kalligrafie - Kreatives Gestalten und Schreiben - Das Colorieren von Motiven - Entspanntes, künstlerisches Schaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Typ der Spitze
Pinselspitze
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
279 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
9
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 7,37*
2 Tage
9
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 7,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,23*
€ 23,40*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,37*
€ 8,77
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,46*
€ 7,69
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,10*
€ 7,26
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,90*
€ 7,02
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,76*
€ 6,85
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,45*
€ 5,30
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.