Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155300 10R F Widerstand 10 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155300 10R F Widerstand 10 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155300 10R F Widerstand 10 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79361844
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-300 10R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
10 Ohm
Leistung
300 W
Toleranz
1 %
Spannung
5000 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.