Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155300 1R0 F Widerstand 1 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155300 1R0 F Widerstand 1 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155300 1R0 F Widerstand 1 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79361872
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-300 1R0 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
1 Ohm
Leistung
300 W
Toleranz
1 %
Spannung
5000 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.