Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155300 150R F Widerstand 150 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155300 150R F Widerstand 150 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155300 150R F Widerstand 150 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79361873
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-300 150R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
150 Ohm
Leistung
300 W
Toleranz
1 %
Spannung
5000 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.