Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 15525 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 15525 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 15525 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79371127
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-25 6R8 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
6.8 Ohm
Leistung
25 W
Toleranz
1 %
Spannung
2500 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
27.3 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.