Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger Tiere im Zoo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Tiere im Zoo
Ravensburger Tiere im Zoo
Ravensburger Tiere im Zoo
Ravensburger Tiere im Zoo
Ravensburger Tiere im Zoo
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79444046
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     07602
EAN/GTIN:
     4005556076024
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Verfügbarkeitanfang
01-09-2016
Zolltarifnummer (TARIC)
950300690
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
12 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
2
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
292 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
271 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.