Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79444116
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     26170
EAN/GTIN:
     4005556261703
Suchbegriffe:
Murmelbahn
murmelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Murmelbahn
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Jahr
2020
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
528 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.