Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Ravensburger GraviTrax Pro Spielzeug-Murmelbahn
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79444140
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     26175
EAN/GTIN:
     4005556261758
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Murmelbahn
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Murmelbahn
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Jahr
2020
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
172 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
528 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.