Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
LG 32HL714S-W Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-79469654
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
32HL714S-W
EAN/GTIN:
719192642089
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Große Anzeige für chirurgische Präzision
Der hochauflösende 4K OP-Monitor von LG ist mit der innovativen Technologie von LG ausgerüstet und bietet Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit für präzise Operationen.
Höhere Präzision und großer Betrachtungswinkel
Mit seinem 31,5 Zoll großen 4K-IPS-Display, das aus jedem Betrachtungswinkel präzise Bilder anzeigt, bietet der OP-Monitor von LG beim gemeinsamen Betrachten einen deutlichen visuellen Komfort. Das Risiko einer Fehlwahrnehmung wird so verringert und es werden bessere Ergebnisse erzielt.
115% sRGB (Bereich), über 99% sRGB (Abdeckung)
Der OP-Monitor 32HL714S unterstützt 115% sRGB (Farbraum) und über 99% sRGB (Farbabdeckung) sowie den Standard DICOM Part 14 und wurde für eine genaue Farberkennung und Tiefenwahrnehmung während chirurgischer Eingriffe entwickelt. So können Chirurgen genaue, realitätsgetreue Bilder betrachten und Operationen präzise durchführen.
Stabilisierung der Helligkeit
Der OP-Monitor von LG mit Helligkeitsstabilisierung sorgt für eine konstante Helligkeit. Sein Sensor misst sorgfältig die Hintergrundbeleuchtung und die Lichtverhältnisse vor Ort. Dann wird die richtige Helligkeit für den jeweiligen chirurgischen Eingriff gewählt.
Unterstützt HDR10
Der 4K OP-Monitor von LG ist für HDR unterstützende medizinische Geräte wie Endoskopkameras ausgelegt. Bilder von diesen Geräten werden in lebendigen Farben ohne Qualitätsverluste bei der Schwarzwiedergabe in dunklen Bereichen angezeigt.
Mehrere Signale auf einem Bildschirm
Der 32HL714S unterstützt bis zu 4 PbP sowie PiP und ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, sodass mehrere Anzeigen von diversen Geräten auf einem Bildschirm dargestellt werden können. Sie können einen Kombinationsbildschirm einrichten, auf dem Videos von der endoskopischen Kamera, Vitalzeichen und fluoroskopische Aufnahmen angezeigt werden.
12G-SDI-Unterstützung
Der 32HL714S verfügt über ein 31,5 Zoll 4K IPS-Display (3.840 x 2.160) mit 12G-SDI-Unterstützung, das die Fernübertragung von 4K-Signalen über ein einziges Koaxialkabel ohne Latenz und dadurch ein konstantes, zügiges Operieren ermöglicht. (Die maximale Übertragungsreichweite des 12G-SDI-Eingangs kann je nach Hersteller variieren: bis zu 50m mit einem BELDEN-1694A-Kabel/Bis zu 70m mit einem CANARE-UHD-5.5C-Kabel)
Failover-Eingangsschalter
Fällt die Hauptquelle aus, wechselt die Anzeige automatisch zu einer Failover- bzw. Backup-Quelle und kehrt zur Hauptquelle zurück, sobald das Signal wieder da ist. Sie können den Haupteingang und den Failover-Eingang im Einstellungsmenü des Monitors einstellen.
Den perfekten Blickwinkel beim Operieren finden
Mithilfe der Spiegel- und Rotationsfunktion des 32HL714S können Sie die für den jeweiligen chirurgischen Eingriff ideale Ansicht einstellen, was den Arbeitskomfort im Operationssaal deutlich verbessert. Sie können die um 180 Grad gedrehte oder die gespiegelte Ansicht auswählen.
Staubdicht und wasserabweisend
Damit sie gegen den Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten optimal geschützt sind, können die OP-Monitore von LG gereinigt werden. Sie sind außerdem langlebig und mit den Schutzarten IP35 (Vorderseite) und IP32 (Gehäuse außer Vorderseite) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (ohne Ständer)
13500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Helligkeit (typisch)
800 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
115 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
lg 4k monitor
,
lg monitore
,
bildschirm 16:9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.143,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,20*
€ 2.780,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.314,63*
€ 2.754,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,57*
€ 2.660,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.185,28*
€ 2.600,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,95*
€ 2.551,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,62*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,69*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550DD, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,47*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D750DBLACK
ab € 148,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen