Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 18-30 Battery Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79513421
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-001.0
EAN/GTIN:
     4054278548937
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge kärcher
akku-kettensäge
Die Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery von Kärcher eignet sich dank ihres geringen Gewichts und der idealen Schwertlänge perfekt für einen komfortablen und vielfältigen Einsatz in der Baumpflege. Dank einer hervorragenden Kettengeschwindigkeit gehen Schnittarbeiten schnell und mühelos von der Hand. Durch das werkzeuglose Kettenspannsystem und die automatische Kettenschmierung ist die Akku-Kettensäge sehr einfach zu bedienen. Die Kombination aus Kettensägenbremse und 2-Faktoren-Entriegelung macht sie besonders sicher. Im Lieferumfang enthalten sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz und eine Ölflasche. Werkzeuglose Kettenspannung Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf. Automatische Kettenschmierung Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge. Rückschlagschutz Kette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.
Weitere Informationen:
Merkmale
Motortyp
Bürstenlos
Schnittlänge
250 mm
Kettenlasche Länge
300 mm
Kettenlasche Abstand
1.1 mm
Kettengeschwindigkeit
10 m/s
Kettenhöchstpunkt
3/8 Zoll
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatische Ölung
Ja
Ölstandindikator
Ja
Öltankkapazität
0.2 l
Kette spannen/tauschen ohne Werkzeug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
245 mm
Länge (mm)
690 mm
Gewicht
3200 g
Paketgewicht
5000 g
Lieferumfang
Kettenschiene enthalten
Ja
Geräuschemissionen
Schalldruckpegel
87.9 dB
Schallleistungspegel
101 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.