Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Kärcher CNS 36-35 Battery Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79513422
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-050.0
EAN/GTIN:
     4054278548968
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge kärcher
akku-kettensäge
Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Äste kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet. Im Lieferumfang enthalten sind: Akku-Kettensäge, Schwert, Kette, Schwertschutz und eine Ölflasche. Werkzeuglose Kettenspannung Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf. Automatische Kettenschmierung Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge. Rückschlagschutz Kette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.
Weitere Informationen:
Merkmale
Motortyp
Bürstenlos
Schnittlänge
300 mm
Kettenlasche Länge
350 mm
Kettenlasche Abstand
1.1 mm
Kettengeschwindigkeit
21 m/s
Kettenhöchstpunkt
3/8 Zoll
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatische Ölung
Ja
Ölstandindikator
Ja
Öltankkapazität
0.19 l
Kette spannen/tauschen ohne Werkzeug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
825 mm
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
5500 g
Paketgewicht
6000 g
Lieferumfang
Kettenschiene enthalten
Ja
Geräuschemissionen
Schalldruckpegel
91.2 dB
Schallleistungspegel
104 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.