Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X12SCZ-TLN4F-B Motherboard LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X12SCZ-TLN4F-B Motherboard LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Supermicro MBD-X12SCZ-TLN4F-B Motherboard LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79518825
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SCZ-TLN4F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5)
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
10
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED, Intel
Grafikkarte
AST2500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio-Chip
Realtek ALC888S
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
ACPI-Version
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X550
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Server, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.