Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SRI-IF Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SRI-IF Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) Mini-ITX
Supermicro MBD-X11SRI-IF Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79548675
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SRI-IF-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon® W
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
Motherboard Chipsatz
Intel® C422
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.2
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel I210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2933 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2933 MHz
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2600 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
171.5 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.