Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7204 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 7 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7204 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 7 Gbit/s
Highpoint SSD7204 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 7 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79553902
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7204
EAN/GTIN:
     0643653720415
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0,1
Datenübertragungsrate
7 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
920585 h
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.12
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
111.2 mm
Gewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.