Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL UltraSharp UP2720Q LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79557487
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AVBQ
EAN/GTIN:
     884116349587
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Farbpalette DCI-P3
98 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Adobe RGB-Abdeckung
100 %
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14140 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
212 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
563.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
9710 g
Breite (ohne Standfuß)
611.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51 mm
Höhe (ohne Standfuß)
376.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5550 g
Rahmenbreite (Seite)
7.6 mm
Rahmenbreite (oben)
7.6 mm
Rahmenbreite (unten)
27.1 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
230 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
38 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.8 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344193
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 991,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,61*
€ 1.285,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,87*
€ 1.285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,57*
€ 1.264,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,45*
€ 1.232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,73*
€ 1.180,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML5_3AE5AE
ab € 102,44*
Zubehör
Dell
ML5_3AE5PAE
ab € 266,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.