Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-LB386 Beamer Standard Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79566096
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-LB386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
38 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
35 dB
HDCP
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
19.16 - 23.02 mm
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 1,76
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektionsverhältnis
1.48–1.78:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-35 - 35 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
335 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
96 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
10000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lampenleistung
230 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,33*
€ 752,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.