Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-TX440 Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-TX440 Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-TX440 Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-TX440 Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-TX440 Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Panasonic PT-TX440 Beamer Short-Throw-Projektor 3800 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79566182
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-TX440
EAN/GTIN:
     5025232936120
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Short throw
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
38 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
35 dB
HDCP
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
3 m
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
6.08 mm
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.46:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
50 - 100 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-15 - 15 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
335 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
134.1 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
10000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lampentyp
UHM
Lampenleistung
230 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,36*
€ 941,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,03*
€ 924,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,73*
€ 889,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,50*
€ 868,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,92*
€ 848,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.