Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK M.2 Dockingstation für M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK M.2 Dockingstation für M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C Buchse
DeLOCK M.2 Dockingstation für M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79567760
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64000
EAN/GTIN:
     4043619640003
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb einer M.2 PCIe NVMe SSD und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Die beiliegenden USB Kabel ermöglichen den Anschluss an eine freie USB Typ-A oder USB-C™ Buchse.

Ideales Testequipment
In das robuste Metallgehäuse wird der Speicher einfach eingesteckt und kann sofort verwendet werden. Es werden keine Schrauben, Werkzeug und Zubehör benötigt, wodurch ein Wechsel der SSD schnell durchgeführt werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Festplatte
Speichermedien Typ
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, docking station
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.