Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha 42079 Hüfttasche Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jüscha 42079 Hüfttasche Leder Schwarz
Jüscha 42079 Hüfttasche Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79580456
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtelholster
Gürteltasche
Einsteckfächer für Börse, Notizblock und Stifte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Spritzwasserschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.