Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 4430S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 4430S
King Tony 4430S
King Tony 4430S
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79586731
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     443040S
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
504 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.