Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 4530M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 4530M
King Tony 4530M
King Tony 4530M
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79586840
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     453017M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Buchsenköpfen
10 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
115 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.