Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 373A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 373A
King Tony 373A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79586960
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     373A19M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
248 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.