Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 4935M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 4935M
King Tony 4935M
King Tony 4935M
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79587214
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     493527M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
27 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
358 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.