Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte G32QC Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79599744
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     G32QC
EAN/GTIN:
     4719331808181
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
397781
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV, DisplayPort, HDMI, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
710.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
234.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
552.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
10800 g
Breite (ohne Standfuß)
710.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
102.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
423.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
62 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Eingangsstrom
4.7 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
124 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.