Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-340405 Herst.-Nr.: FD-A-TRAY-002 EAN/GTIN: 7340172702511 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 186 mm | | Höhe | 16 mm | | Gewicht | 132 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 126 mm | | Verpackungstiefe | 224 mm | | Verpackungshöhe | 37 mm | | Paketgewicht | 370 g | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | | Typ | HDD-Halterung | | Material | Stahl | | Produktfarbe | Weiß | | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " | | Zertifizierung | Define 7 Define 7 XL Define 7 XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,22* | € 13,74* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,22* | € 14,13* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,62* | € 22,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,27* | € 27,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,83* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|