Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-A-TRAY-001 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design FD-A-TRAY-001 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-001 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-001 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-001 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79679387
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-TRAY-001
EAN/GTIN:
     843276102500
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
132 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Paketgewicht
370 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Kompatible Produkte
Define 7 Define 7 XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.