Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-A-BRKT-002 Computer-Gehäuseteil Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design FD-A-BRKT-002 Computer-Gehäuseteil Universal
Fractal Design FD-A-BRKT-002 Computer-Gehäuseteil Universal
Fractal Design FD-A-BRKT-002 Computer-Gehäuseteil Universal
Fractal Design FD-A-BRKT-002 Computer-Gehäuseteil Universal
Artikel-Nr.:
     820-1606701
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-BRKT-002
EAN/GTIN:
     843276102531
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
38 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
Kompatible Produkte
Define 7 Define 7 XL
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 14,30*
13 Tage
20
pro Stück
€ 6,29*
ab € 11,53*
€ 16,13*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 29,32*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.