Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79688726
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT42561-1
EAN/GTIN:
     3253561425615
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
1.8 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.