| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-79701001 Herst.-Nr.: SP-7870688 EAN/GTIN: 4053199934607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |