Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-3F13520 Herst.-Nr.: SRFC10STR48 EAN/GTIN: 0037332240798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 350 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 190 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 350 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 1297.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 190 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 5400 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | ![](/p.gif) | Material | PVC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 277.9 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1219.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 117 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |