Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Classic GM272 Entspannungsspielzeg Neodym-Magnet-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79728059
Hersteller:
     Geomag
Herst.-Nr.:
     GM272
EAN/GTIN:
     871772002727
Suchbegriffe:
Magnetbaukasten
Magnetbaukastensystem
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Warentarifnummer (HS)
9503003500
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
855 g
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
60 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
716.3 g
Merkmale
Produkttyp
Neodym-Magnet-Spielzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.