Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Razer Gigantus V2 - 3XL Gaming-Mauspad Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79750713
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-03330500-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419318569
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
1740 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Anti-statische Beschichtung
Ja
Komfortables Design
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
550 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
1489 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.